PHILIPS - Lámpara CorePro LED Spot ND 7-50W MR16 827 36D

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

7...7 W
Ver las opciones disponibles2.8...2.8 W
Ver las opciones disponibles3...3 W
Ver las opciones disponibles4...4 W
Ver las opciones disponibles4.3...4.3 W
Ver las opciones disponibles4.5...4.5 W
Ver las opciones disponibles4.8...4.8 W
Ver las opciones disponibles4.9...4.9 W
Ver las opciones disponibles6.7...6.7 W
Ver las opciones disponibles8...8 W
Ver las opciones disponibles9...9 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU5.3
Ver las opciones disponiblesE14
Ver las opciones disponiblesE27
Ver las opciones disponiblesGU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K
Ver las opciones disponibles4000...4000 K
Ver las opciones disponibles6500...6500 K

Dimable:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 730...730 mA

  • Factor de potencia - 0.8

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81471000

Ref.Sonepar

274680

EAN

8718696814710

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

730...730 mA

Factor de potencia:

0.8

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

621...621 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

621 lm

Eficacia de lámpara:

88 lm/W

Luminosidad:

1400 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

50.5 mm

Longitud:

45 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

MR16

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

7 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 88 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS