PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LED Spot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

4.3...4.3 W
Ver las opciones disponibles2.8...2.8 W
Ver las opciones disponibles2.9...2.9 W
Ver las opciones disponibles3...3 W
Ver las opciones disponibles4...4 W
Ver las opciones disponibles4.4...4.4 W
Ver las opciones disponibles4.5...4.5 W
Ver las opciones disponibles4.8...4.8 W
Ver las opciones disponibles4.9...4.9 W
Ver las opciones disponibles6.7...6.7 W
Ver las opciones disponibles7...7 W
Ver las opciones disponibles8...8 W
Ver las opciones disponibles9...9 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

E14
Ver las opciones disponiblesE27
Ver las opciones disponiblesGU10
Ver las opciones disponiblesGU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K
Ver las opciones disponibles3000...3000 K
Ver las opciones disponibles4000...4000 K
Ver las opciones disponibles6500...6500 K

Dimable:

Ver las opciones disponiblesno

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 25...25 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 4.3...4.3 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

81177100

Ref.Sonepar

274694

EAN

8718696811771

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

25...25 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

4.3...4.3 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

320...320 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

320 lm

Eficacia de lámpara:

74 lm/W

Luminosidad:

550 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

Regulable corte de final fase:

Regulable corte de inicio de fase:

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

50 mm

Longitud:

84 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara CorePro LED Spot D 4.3-60W R50 E14 827 36D, perfecta para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con un portalámparas GU10 o E27 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Los reflectores CorePro LEDspots suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS