Schneider Electric - Relé sobrecarga 5-25A 24V AC/CC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé sobrecarga 5-25A 24V AC/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

5...25 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.5 A
Ver las opciones disponibles0.4...2 A
Ver las opciones disponibles1.6...8 A

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V
Ver las opciones disponibles100...120 V
Ver las opciones disponibles200...240 V
Ver las opciones disponibles690...690 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Clase de liberación:

Regulable

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intervalo de intensidad ajustable - 5...25 A

  • Alimentación externa requerida - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR97D25B

Ref.Sonepar

552203

EAN

3389110575866

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

5...25 A

Alimentación externa requerida:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Clase de liberación:

Regulable

Función de reset automática:

sí

Entrada función reset:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

64.5 mm

Profundidad:

67.5 mm

Relé de sobrecarga electrónico, 5...25A, 24 V CA/CD. Nombre corto del dispositivo: LR97 - tipo de producto o componente: reles electrónico de sobrecorriente - aplicación del relé: rotor bloqueado, atasco mecánico I > 3 x Isetting, sensibilidad de fallo de fase, sobrecarga Imax > Isetting - Compatibilidad del producto: LC1D09...D38 - tipo de red: CA, CC - rango de ajustes de protección térmica: 5...25 A - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: 600 V CA 50/60 Hz para circuito de alimentación conforme con CSA, 600 V CA 50/60 Hz para circuito de alimentación conforme con UL, 690 V CA 50/60 Hz para circuito de alimentación conforme con IEC 60947-4-1 - cantidad por juego: juego de 10.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric