Schneider Electric - Lámpara LED 6V rojo - DL1CD0064
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tecnología:
LEDEspecificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0.12...0.12 W
Tensión de la lámpara - 6...6 V
Tipo de casquillo - BA9s
Tecnología - LED
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DL1CD0064
Ref.Sonepar
667515
EAN
3389110665178
Potencia lámpara:
0.12...0.12 W
Tensión de la lámpara:
6...6 V
Tipo de casquillo:
BA9s
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Rojo
Diámetro:
10 mm
Longitud total:
25 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
20 mA
Vida útil media nominal:
100000 h
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric