PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara MAS LED tubo HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

26...26 W
Ver las opciones disponibles10.5...10.5 W
Ver las opciones disponibles11.5...11.5 W
Ver las opciones disponibles17.1...17.1 W
Ver las opciones disponibles18.5...18.5 W
Ver las opciones disponibles20.5...20.5 W
Ver las opciones disponibles26.7...26.7 W
Ver las opciones disponibles7.1...7.1 W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Dimable:

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 20...90 V

  • Corriente nominal - 300...620 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 26...26 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

206 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

74951400

Ref.Sonepar

864944

EAN

8718699749514

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

20...90 V

Corriente nominal:

300...620 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

26...26 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

3700...3700 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3700 lm

Eficacia de lámpara:

142 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

19 mm

Longitud:

1163 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

0.2 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

26 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE, ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T5 con balasto electrónico. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente. PHILIPS MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS