PHILIPS - Lámpara CorePro LED Spot 3-35W GU10 840 36D regulable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
3...3 WForma de lámpara:
ReflectorTipo de casquillo:
GU10Color:
BlancoTemperatura de color:
4000...4000 KEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 22...22 mA
Factor de potencia - 0.55
Potencia lámpara - 3...3 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73022500
Ref.Sonepar
231593
EAN
8718696730225
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
22...22 mA
Factor de potencia:
0.55
Potencia lámpara:
3...3 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
240...240 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
240 lm
Eficacia de lámpara:
80 lm/W
Luminosidad:
500 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
36...36 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
50 mm
Longitud:
54 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
PAR16
Distorsión armónica total:
0.45 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
3 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


