PHILIPS - Lámpara MAS LED tubo HF 1200mm HE 16,5W=28W 830 T5 - 74329400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

16.5...16.5 W
Ver las opciones disponibles10.5...10.5 W
Ver las opciones disponibles11.5...11.5 W
Ver las opciones disponibles17.1...17.1 W
Ver las opciones disponibles18.5...18.5 W
Ver las opciones disponibles20.5...20.5 W
Ver las opciones disponibles26.7...26.7 W
Ver las opciones disponibles36...36 W
Ver las opciones disponibles7.1...7.1 W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Dimable:

sí

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 70...120 V

  • Corriente nominal - 150...350 mA

  • Factor de potencia - 0.92

  • Potencia lámpara - 16.5...16.5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

364 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

74329400

Ref.Sonepar

231703

EAN

8718696743294

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

70...120 V

Corriente nominal:

150...350 mA

Factor de potencia:

0.92

Potencia lámpara:

16.5...16.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

sí

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

2300...2300 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

2300 lm

Eficacia de lámpara:

139 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

sí

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

19 mm

Longitud:

1163 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

17 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 139.00 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS