PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LED Spot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
4.5...4.5 WForma de lámpara:
ReflectorTipo de casquillo:
E27Color:
BlancoTemperatura de color:
2700...2700 KEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 25...25 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 4.5...4.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81181800
Ref.Sonepar
269258
EAN
8718696811818
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
25...25 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
4.5...4.5 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
345...345 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
345 lm
Eficacia de lámpara:
76 lm/W
Luminosidad:
620 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
36...36 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
63 mm
Longitud:
102 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


