Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 1,1Kw monofásico 230V - ATS01N109FT

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 1,1Kw monofásico 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

9 A
Ver las opciones disponibles3 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles25 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

1.5 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles3 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

4 kW
Ver las opciones disponibles1.1 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 9 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 1.5 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 4 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS01N109FT

Ref.Sonepar

153919

EAN

3389110667158

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

9 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

1.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

4 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Este Altistart 01 soft starter está montado en riel DIN y puede alimentar motores asíncronos monofásicos o trifásicos con una clasificación de hasta 9 A. Este Altistart 01 puede utilizarse para una potencia nominal del motor de hasta 4 kW o 5 hp para una potencia trifásica (110V a 480V CA) y de hasta 1,1kW para una fase (110V a 230V CA). Tiene 45 mm de ancho, lo que lo convierte en uno de los arrancadores más pequeños del mercado; puede instalarse en casi cualquier lugar. Cuenta con un bypass integrado que reduce el ruido y la disipación de calor. Configuración sencilla con sólo 2 ajustes: configurable por personal no especializado. Proporciona un arranque suave para la maquinaria, evitando tensiones mecánicas y alargando su vida útil.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric