Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 2,2Kw monofásico 230V - ATS01N125FT

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 2,2Kw monofásico 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

25 A
Ver las opciones disponibles3 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

3 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

7.5 kW
Ver las opciones disponibles1.1 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 25 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 3 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 7.5 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS01N125FT

Ref.Sonepar

141664

EAN

3389119200455

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

25 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

3 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

7.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Arrancador progresivo, ATS-01, 2,2 kW 5 HP, 25A, 110-480 V 3 fases. Gama de producto: Altistart 01 - tipo de producto o componente: arrancador suave - destino del produc: motores asíncronos - aplicación específica de producto: máquina simple - número de fases de la red: 3 fases, monofásica - potencia del motor en kW: 11 kW en 400 V 3 fases, 2.2 kW en 230 V monofásica, 3 kW en 230 V 3 fases, 4 kW en 230 V 3 fases, 5.5 kW en 230 V 3 fases, 7.5 kW en 400 V 3 fases, 9 kW en 400 V 3 fases - potencia del motor en HP: 11 hp en 460 V 3 fases, 2 hp en 210 V 3 fases, 3 hp en 210 V 3 fases, 5 hp en 230 V 3 fases, 7.5 hp en 230 V 3 fases, 9 hp en 460 V 3 fases - tipo de arranque: arranque con rampa de tensión - potencia disipada en W: 1 W a carga completa y al final del inicio, 126 W en sobretensión.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric