Schneider Electric - Interruptor Diferencial iID 4P 63A 300mA 400V Selectivo Clase AC - A9R15463

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor Diferencial iID 4P 63A 300mA 400V Selectivo Clase AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4

Corriente asignada:

63 A
Ver las opciones disponibles25 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A
Ver las opciones disponibles0.01 A
Ver las opciones disponibles0.03 A
Ver las opciones disponibles0.5 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R15463

Ref.Sonepar

91574

EAN

3606480089350

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3.5 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

sí

Desconexión de retardo corto:

sí

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1.5 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Este iID Acti9 es un disyuntor de corriente residual (RCCB) modular y confiable. Es un interruptor automático 4P con 63A de corriente nominal, sensibilidad a fugas de tierra de 300mA y clase de protección de tipo AC. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador de viaje de visitas reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la cara frontal. Este producto también cuenta con una ventana VisiSafe con una banda verde en la palanca que indica la apertura completa de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo. Este producto es compatible con la norma EN/IEC 61008-1. La capacidad de corte y cortocircuito nominal (Im/Ι Δm) es de 1500A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/Ι Δc) es de 10kA. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 15.000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20.000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 380VCA a 415VCA. El voltaje de aislamiento nominal Ui es de 500VCA. La tensión de resistencia a los impulsos nominal de la Uimp es de 6kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en rieles DIN. La anchura en pasos de 9mm es de 8. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,37 kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento va de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric