Schneider Electric - Lámpara LED 6V rojo - DL1CD0064

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara LED 6V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la lámpara:

6...6 V
Ver las opciones disponibles24...24 V

Tecnología:

LED

Color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesNaranja

Corriente nominal:

20 mA
Ver las opciones disponibles8 mA
Ver las opciones disponibles15 mA
Ver las opciones disponibles16 mA

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 0.12...0.12 W

  • Tensión de la lámpara - 6...6 V

  • Tipo de casquillo - BA9s

  • Tecnología - LED

  • Forma de lámpara - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1CD0064

Ref.Sonepar

667515

EAN

3389110665178

Potencia lámpara:

0.12...0.12 W

Tensión de la lámpara:

6...6 V

Tipo de casquillo:

BA9s

Tecnología:

LED

Forma de lámpara:

Otros

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Rojo

Diámetro:

10 mm

Longitud total:

25 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

no

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

20 mA

Vida útil media nominal:

100000 h

Este LED integral Harmony XB4 se suministra con una base BA9s de 6 V CA/CC y proporciona luz roja. Es compatible con los pulsadores iluminados Harmony XB4 y XB5. Se instala fácilmente en unidades estándar de señalización y controles de 22 mm de diámetro. Su diseño modular simple facilita el mantenimiento, modificación y adaptación de máquinas después de la instalación por parte de no especialistas. Está diseñado para adaptarse a unidades de señalización y control estándar de 22 mm, lo que garantiza compatibilidad cuando se instala en maquinaria preexistente. Cuenta con un alto brillo para identificar fácilmente la función y el modo de funcionamiento.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric