Schneider Electric - Terminal seccionable 0,5mm² L1000 - AZ5CE005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Sección transversal nominal:
Longitud de puntera:
Aislado:
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 0.5 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Longitud total - 14 mm
Packaging
200 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AZ5CE005
Ref.Sonepar
19201
EAN
3389110544053
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
0.5 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Longitud total:
14 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
22
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


