Schneider Electric - Puntera etiquetable media para conductor simple de 16mm² blanco - DZ5CA162

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Sección transversal nominal:

16 mm²
Ver las opciones disponibles0.5 mm²
Ver las opciones disponibles0.75 mm²
Ver las opciones disponibles1 mm²
Ver las opciones disponibles1.5 mm²
Ver las opciones disponibles2.5 mm²
Ver las opciones disponibles4 mm²
Ver las opciones disponibles6 mm²
Ver las opciones disponibles10 mm²
Ver las opciones disponibles25 mm²

Longitud de puntera:

12 mm
Ver las opciones disponibles8 mm
Ver las opciones disponibles10 mm
Ver las opciones disponibles22 mm

Aislado:

sí

Color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesGris
Ver las opciones disponiblesMarrón
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 16 mm²

  • Longitud de puntera - 12 mm

  • Longitud total - 24 mm

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DZ5CA162

Ref.Sonepar

19285

EAN

3389110535556

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

16 mm²

Longitud de puntera:

12 mm

Longitud total:

24 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

sí

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

6

Este iCT Acti9 es un contactor modular. Es un mando a distancia 4P y un dispositivo de control manual con 4 contactos normalmente abiertos. La corriente nominal es de 4A para AC-7a y 15A para AC-7b. La tensión de funcionamiento nominal de la unidad es de 4 V de CA. El voltaje de control Uc es de 22 V CA a 24 V CA. Este dispositivo podría utilizarse para circuitos de control. Este dispositivo podría utilizarse para cargas de iluminación de conmutación remota, motores pequeños (ventiladores, mezcladores) o aplicaciones de sistemas HVAC. Es compatible con todos los auxiliares de control Acti9, para aplicaciones de control de iluminación, calefacción y ventilación. Este producto cumple con la norma IEC/EN 6195. La resistencia eléctrica alcanza los 1 ciclos para AC-7A o AC-1, 3 ciclos para AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B El máximo de operaciones de conmutación es de 1 por día. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 5 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal de Uimp es de 4 kV. El grado de contaminación es 2. Es montable en carril DIN. Su ancho es de 6 tramas de 9mm. El color del producto es blanco (RAL93). Las dimensiones son (An.) 85mm x (Alt.) 54mm x (Prof.) 6mm. De acuerdo con la norma IEC 6529, el grado de protección es IP2 e IP4 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 6°C. La temperatura de almacenamiento es de -4°C a 7°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric