Nuestras categorías:
3082 productos
Diámetro exterior: 16 mm
Material: Plástico
Calidad de material: NBR (caucho nitrilo)
Libre de halógenos: sí
Material: Plástico
Calidad de material: Polipropileno
- Copiar
- Copiar
Forma: Pieza en T
Material: Metal
Calidad de material: Acero
Diámetro nominal: 17 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Altura de escalera porta cables: 60 mm
Codo (valor): 90°
Punto de inflexión: sí
Apto para conducto de cable: sí
Anchura: 150 mm
Apto para escalera porta cables: no
Modelo de plegado: Arco segmental
Codo (valor): Ajustable
Cambio de dirección: Horizontal
Modelo: Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 300...300 mm
Diámetro nominal: 10 mm
Modelo: Codo 90°
Grado de protección (IP): IP54
Unión articulada vertical: no
Modelo: Unión longitudinal
Unión articulada horizontal: no
- Copiar
- Copiar
Material: Otros
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 500...500 mm
Anchura: 500 mm
- Copiar
- Copiar
Forma: Pieza en T
Material: Plástico
Calidad de material: Otros
- Copiar
- Copiar
Tipo de viga lateral: Perfil (abierto)
Cambio de dirección: Vertical descendente
Perforación pared lateral: no
- Copiar
- Copiar
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 21
Material: Plástico
Tipo de rosca: PG
Tipo de fabricación: Arco rígido
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Vertical descendente
Apto para: Perfil en C
Modelo: Ángulo
Ángulo: 90 °
Tamaño de la rosca, rosca interna métrico: 20
Tamaño de rosca, rosca interna PG: 11
Tipo de rosca, rosca interna: Métrico
Apto para conducto de cable: sí
Tipo de fijación: Encajado a presión
Anchura: 100 mm
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 14 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Poliamida (PA)
Compatible con la integridad del circuito: no
Material del taladro/tensor: Otros
Carga neta permitida: 50 kg
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
Diámetro nominal: 36 mm
Modelo: Codo 90°
Grado de protección (IP): IP54
Diámetro interior: 29 mm
Material: Goma
Calidad de material: Otros