Nuestras categorías:
3082 productos
Apto para conducto de cable: sí
Anchura: 100 mm
Apto para escalera porta cables: no
Apto para conducto de cable: sí
Anchura: 400 mm
Cambio de dirección: Vertical descendente
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 50 mm
Diámetro desde/hasta: 50...50 mm
Número de cables/conductos: 1
Modelo de plegado: Arco segmental
Tipo de fabricación: Arco rígido
Cambio de dirección: Ascenso verticalmente
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
Radio interior: 100 mm
Altura de bandeja porta cables: 35 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables: 150 mm
Diámetro nominal: 13 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP), dependiente del conducto: 54...54
Apto para conducto de cable: sí
Tipo de fijación: Encajado a presión
Anchura: 400 mm
Tipo de fabricación: Arco rígido
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Vertical descendente
Diámetro exterior: 20 mm
Material: Plástico
Calidad de material: NBR (caucho nitrilo)
Material: Acero
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Material: Acero
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 600...600 mm
Resistencia de carga: 3180 N
Rosca de paso: 2 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 90
Tipo de rosca: Roscado para gas
Tipo de viga lateral: Perfil (abierto)
Cambio de dirección: Horizontal
Perforación pared lateral: no
Apto para conducto de cable: sí
Anchura: 100 mm
Apto para escalera porta cables: no
Diámetro nominal: 17 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Diámetro nominal: 12 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Altura de bandeja porta cables: 100 mm
Anchura de bandeja porta cables: 200 mm
Material: Acero
Material: Acero
Resistencia de carga: 0 N
Acero inoxidable, decapado: no
Material: Acero inoxidable
Tipo de fijación: Encajado a presión
Anchura: 400 mm
Diámetro nominal: 17 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
- Copiar
- Copiar
Diámetro interior: 95 mm
Material: Plástico
Calidad de material: Otros