Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de contacto: Bus
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Temperatura ambiente: 130...130 °C
Tipo de contacto: Pin
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...1.5 mm²
Tensión continua máxima CA: 10 V
Tensión continua máxima CC: 15 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 5 kA
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de potencia: 8
Enganche de contacto sin contactos: no
Número de contactos de control: 0
Número de polos: 8
Altura: 53 mm
Anchura: 38.4 mm
Libre de halógenos: no
Longitud de la rosca: 10 mm
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Auto adhesivo: sí
Anchura: 8000 mm
Texto: Sin inscripción
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 250 V
Con tapa con bisagras: no
Corriente asignada: 16 A
Intervalo de medición: -150...300 °C
Versión modular: sí
Función de configuración integrada: sí