Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Apto para: Varias aplicaciones
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas): no
Alineable: no
Diámetro de la clavija: 4 mm
Con capacidad de interbloqueo: no
Número de polos: 4
Temperatura de operación: -25...85 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Tipo de contacto: Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...2.5 mm²
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
Tipo de placa final: sí
Color: Blanco
Tipo de partición: no
Tipo de contacto: Pin
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...0.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Material de superficie de contacto: Estaño
Modelo de conector: Conector fijado
- Copiar
- Copiar
Longitud de la banda: 0 mm
Sección transversal conductora ajustable: 0...0 mm²
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...16 mm²
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Medidor potencia ciega: sí
Medidor de amperios: sí
Medidor de velocidad rotacional: no