Nuestras categorías:
10000 productos
Modelo: Otros
Tipo de contacto: Hermafrodita
Altura: 87.5 mm
Anchura: 53 mm
Receptáculo con revestimiento: Otros
Material de la carcasa: Otros
Posición del grillete: Otros
Grado de protección (IP), montado: IP67
Tipo de contacto: Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto: 10 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Tipo lado del vehículo: Tipo 2
Tipo de corriente: CA 1 fase
Número de conductores de comunicación: 2
Separación modular: 5500 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Coax
Intensidad nominal máxima de un contacto: 2 A
Temperatura ambiente: 135...135 °C