Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Coax
Intensidad nominal máxima de un contacto: 2 A
Temperatura ambiente: 135...135 °C
- Copiar
- Copiar
Con conexión PE: no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Material del armazón de montaje: Plástico
Auto adhesivo: sí
Anchura: 8000 mm
Texto: Sin inscripción
Sección transversal desde/hasta: 25...10 mm²
Aplicación: Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión: Otros
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
- Copiar
- Copiar
Libre de halógenos: sí
Longitud de la rosca: 17 mm
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Con texto de alerta/información: sí
Material: Plástico
Anchura: 25 mm
Tipo lado del vehículo: Tipo 1
Tipo de corriente: CA 1 fase
Número de conductores de comunicación: 2
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto: Ninguno
Tipo de inserción de fusible: Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible: Enchufable
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Longitud de la banda: 8 mm
Sección transversal conductora ajustable: 1...1 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 16
Enganche de contacto sin contactos: no
Tipo de contacto: Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto: 10 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Placa aislante
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no