Nuestras categorías:
10000 productos
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: sí
Modelo: Otros
Altura: 48 mm
Anchura: 375 mm
Número de polos: 4
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 32 A
Intensidad nominal (In): 63 A
Corriente máxima (Imaz): 63 A
Tipo de contador: Electrónico
Conmutación simultánea N-neutral: no
Modelo: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección: Clips de puesta a tierra
Número de polos: 4
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 32 A
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 1
Número de unidades: 1
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 3
Número de unidades: 3
N° contactos normalmente abiertos: 1
Función de conmutación: Funcionamiento retardado
Configuración de la hora desde/hasta: 0.3...3 s
Número de posiciones de comando: 1
Tipo de construcción del alojamiento: Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa: Plástico
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria: 1000 A
- Copiar
- Copiar
Método de funcionamiento: Balancín/botón
Sistemas de montaje: Elemento básico con placa de cubierta central
Sistema de cableado: Interruptor bidireccional
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...240 V
Corriente nominal: 25 A
Con cabezal de sellado: no
Número de polos: 1
Sección transversal del núcleo: 35 mm²
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Conmutación simultánea N-neutral: no
Modelo: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Intensidad permanente nominal Iu: 12 A
Número de polos: 3
Tipo de protección del motor: Disparador electrónico
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Rojo/verde
Diámetro de tapa: 40 mm
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos protegidos: 1
Número de polos totales: 2
Con tapa de protección: sí
Tipo de comando: Activado o desactivado
Con interbloqueo: no
Número de posiciones de comando: 2
Tipo de construcción del alojamiento: Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa: Plástico
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 500 V
Para tamaño de fusible: 10x38 mm
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Altura: 200 mm
Anchura: 500 mm
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 2
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 25 A