Nuestras categorías:
10000 productos
Intensidad permanente nominal Iu: 160 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Número de posiciones de comando: 1
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Negro/blanco/rojo
Aplicación: Calidad de energía
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA
Intervalo de alimentación: 400...400 V
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
Intensidad permanente nominal Iu: 800 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Accesorio: sí
Tipo de accesorio eléctrico: Otros
- Copiar
- Copiar
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta interior
Versión de puerta de vidrio: no
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 690 V
Para tamaño de fusible: 22x58 mm
Sección transversal del núcleo: 1.5 mm²
Material de la carcasa: Plástico
Conjunto de cables: H05VV-F
Capacidad 2: 0 µF
Tensión nominal desde/hasta: 380...415 V
Capacidad: 49.7 µF
Modelo: Otros
Altura: 2000 mm
Anchura: 800 mm
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos): sí
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: no
- Copiar
- Copiar
Modelo: Cilindro
Altura: 800 mm
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Adecuado para cubiertas de tejado: sí
Anchura: 807 mm
Adecuado para el entarimado inferior: no
Capacidad 2: 0 µF
Tensión nominal desde/hasta: 380...415 V
Capacidad: 265.4 µF
N° contactos normalmente cerrados: 1
Método de desbloqueo: Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente abiertos: 1
Corriente de carga: 2.5 A
Consumo potencia: 16 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente: no
Modelo: Perfil
Longitud: 2000 mm
Entrada de intensidad nominal: 4000 A
Intensidad nominal (In): 250 A
Corriente máxima (Imaz): 300 A
Tipo de contador: Electrónico
Número de polos: 4
Corriente asignada: 25 A
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...230 V
Corriente nominal: 40 A
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: no
Profundidad del edificio para armario integrado: 800 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 80 mm
Anchura: 160 mm