Nuestras categorías:
1404 productos
Mantenimiento del suelo: Húmedo
Material: Acero inoxidable
Con tapa enmoquetada: sí
- Copiar
- Copiar
Caja de método de montaje: Panel trasero
Modelo: Abierto
Número de unidades: 1
Profundidad: 54 mm
Ancho de cobertura 1: 102 mm
Anchura: 179 mm
Anchura: 600 mm
Cambio de dirección: Horizontal
Codo (valor): 90°
- Copiar
- Copiar
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 8
Material: Acero inoxidable
Calidad de material: Acero inoxidable 304 (1.4301)
Tipo de dispositivo: Otros
Ancho de cobertura: 65 mm
Número de unidades: 1
Modelo: Parte superior e inferior
Altura: 40 mm
Anchura: 40 mm
Altura de los conductos de la instalación: 30 mm
Anchura del conducto de instalación: 16 mm
Tipo de fabricación: Otros
- Copiar
- Copiar
Con protección para las manos: sí
Dimensión de la clavija: 120 mm
Material: Acero
Profundidad de conducto de pared: 52 mm
Compatible para anchura de conductos de pared: 100 mm
Anchura de la bifurcación/apertura: 100 mm
Unión articulada vertical: no
Modelo: Unión longitudinal
Unión articulada horizontal: no
Libre de halógenos: no
Longitud: 2000 mm
Para anchura de conducto de cable: 150 mm
Modelo: Izquierda/derecha
Altura: 40 mm
Anchura: 40 mm
Profundidad: 54 mm
Número de cubiertas: 1
Anchura: 159 mm
Profundidad: 54 mm
Forma: Simétrico
Anchura: 104 mm
Anchura de apertura: 120 mm
Longitud: 130 mm
Ancho de cobertura: 80 mm
Apto para conducto de cable: sí
Apto para bandeja de tela de alambre: no
Apto para escalera porta cables: no
Libre de halógenos: sí
Longitud: 2000 mm
Para anchura de conducto de cable: 30 mm
Profundidad: 54 mm
Número de cubiertas: 1
Anchura: 159 mm
Profundidad: 54 mm
Número de cubiertas: 1
Anchura: 104 mm
Altura de los conductos de la instalación: 90 mm
Anchura del conducto de instalación: 40 mm
Tipo de fabricación: Otros
Modelo: Parte superior e inferior
Altura: 16 mm
Anchura: 16 mm
Modelo: Cubierta moldeada
Altura: 60 mm
Anchura: 150 mm
Tipo de viga lateral: Perfil (abierto)
Tipo de travesaño: Perfil perforado
Perforación pared lateral: sí