10000 productos
Distancia de conmutación: 4 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
- Copiar
- Copiar
Longitud del sensor: 63 mm
Sensor del diámetro: 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Con indicación LED: sí
Completo con toma: no
- Copiar
- Copiar
Tipo de función de conmutación: Otros
Distancia de conmutación: 12 mm
Sensor del diámetro: 18 mm
- Copiar
- Copiar
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Tipo de conexión de eléctrica: Conector M12
Altura del sensor: 350 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 52 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: sí
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria: 2000 A
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria: 1600 A
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Ángulo de apertura: 0 °
Tipo de conector, conexión 1: M12
Longitud: 15 m
Tipo de cable: SF/FTP
Tipo de conector, conexión 1: M12
Longitud: 2 m
Tipo de cable: SF/FTP
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 3.5...6 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Anchura del sensor: 80 mm
Longitud del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 100 mm
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: sí
Tipo de salida de conmutador: PNP
Distancia de funcionamiento: 3...50 mm
Distancia máxima de conmutación: 50 mm