10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 12
Conector de diámetro: 0 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Apto para varios polos: 3
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Tipo de contacto: Hembra
Número de polos: 9
Modelo: Bus (toma)
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 30 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 36 mm
Altura del sensor: 72.5 mm
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 3.5...6 mm
Tipo de alojamiento: Recto
- Copiar
- Copiar
Con función de tiempo: no
Distancia de funcionamiento: 10...50 mm
Distancia máxima de conmutación: 1000 mm
Profundidad: 58.56 mm
Altura: 27.9 mm
Anchura: 38 mm
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Receptor
Ángulo de apertura: 0 °
Tipo de contacto: Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto: 10 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Valor final de intensidad de medición: 100 A
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad: 10 A
Corriente nominal de frecuencia: 50 Hz
Valor nominal de la escala: 60
Unidad de medida: Amperio
Escala de valor inicial: 0
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 31 mm
Altura del sensor: 61 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Tipo de elemento de control: Palanca de rodillo ajustable
Profundidad: 90.83 mm
Altura: 73 mm
Anchura: 44 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Anchura del sensor: 25 mm
Longitud del sensor: 25.5 mm
Altura del sensor: 38.5 mm
- Copiar
- Copiar
Forma: Rectangular
Altura: 60 mm
Anchura: 41 mm
Modelo: Accionador estándar