10000 productos
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
Profundidad: 53.66 mm
Altura: 25.5 mm
Anchura: 34.2 mm
Longitud del sensor: 54.5 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
- Copiar
- Copiar
Tipo de salida de conmutador: PNP
Distancia de funcionamiento: 3...50 mm
Distancia máxima de conmutación: 50 mm
- Copiar
- Copiar
Número de conexiones eléctricas: 3
Número de niveles: 1
Altura: 23 mm
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Ángulo de apertura: 0 °
Tipo de contacto: Pin
Número de polos: 2
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Número de conexiones eléctricas: 3
Número de niveles: 1
Altura: 17.3 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Número de contactos de potencia: 5
Numero de contactos de datos: 5
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Ángulo de apertura: 0 °
Intervalo de frecuencia: 13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión: 300 mm
Protocolo de radio: ISO 15693
Anchura del sensor: 30 mm
Longitud del sensor: 58 mm
Altura del sensor: 30 mm
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Extremo libre
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de salidas de semiconductor con función de señalización: 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización: 1
Salida analógica 0 V… 10 V: no
Anchura del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 77 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tipo de fuente de alimentación: Activo
Tensión de alimentación nominal a CC: 9.6...30 V