10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 630 V
Apantallado: sí
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Anchura del sensor: 52 mm
Altura del sensor: 72 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 95 mm
Altura del sensor: 16 mm
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 8
Número de contactos de potencia: 8
Longitud de cable: 2 mm
Medidor potencia ciega: no
Medidor de amperios: no
Medidor de velocidad rotacional: no
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
- Copiar
- Copiar
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Anchura del sensor: 26 mm
Longitud del sensor: 26 mm
Altura del sensor: 26 mm
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Ángulo de apertura: 0 °
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de potencia: 32
Enganche de contacto sin contactos: no
Número de contactos de control: 0
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tipo de fuente de alimentación: Activo
Tensión de alimentación nominal a CC: 9.6...30 V
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Tipo de contacto: Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto: 10 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Número de salidas de semiconductor con función de señalización: 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización: 0
Salida analógica 0 V… 10 V: no
Anchura del sensor: 31 mm
Altura del sensor: 65 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria: 1500 A