10000 productos
Método de montaje: Panel de montaje 72x72 mm
Intervalo de alimentación: 230...230 V
Número de canales: 2
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Con tapa de protección: sí
Tipo de comando: Sólo activado
Con interbloqueo: no
Anchura del sensor: 200 mm
Longitud del sensor: 57 mm
Altura del sensor: 200 mm
Tipo de contacto: Bus
Para diámetro exterior del cable: 3.5...6 mm
Tipo de alojamiento: Recto
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de potencia: 4
Enganche de contacto sin contactos: no
Número de contactos de control: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tipo de fuente de alimentación: Activo
Tensión de alimentación nominal a CC: 19.2...30 V
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria: 250 A
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 3
Entrada de intensidad nominal: 40 A
- Copiar
- Copiar
Receptáculo con revestimiento: Con revestimiento en polvo
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de alojamiento: Extensión de carcasa
Tipo de contacto: Pin
Conector de diámetro: 12 mm
Numero de contactos de datos: 5
Profundidad: 75.42 mm
Altura: 76 mm
Anchura: 44 mm
Profundidad: 63 mm
Altura: 63 mm
Anchura: 43.8 mm
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Maestro de enlace E/S: no
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Clase de precisión: A
Modelo: Transformador de medida
Tipo de polo: Conductor triple
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Eje de rotación
- Copiar
- Copiar
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 2000 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Para diámetro exterior del cable: 6...8 mm
Tipo de alojamiento: Recto