10000 productos
Tipo de accesorio: Conductor de fibra óptica
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia máxima de conmutación: 3000 mm
Para diámetro exterior del cable: 6...8 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Temperatura ambiente: 85...85 °C
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 15 mm
Altura del sensor: 40 mm
- Copiar
- Copiar
Longitud del sensor: 64 mm
Distancia de conmutación: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Valor nominal de la escala: 25
Unidad de medida: Amperio
Escala de valor inicial: 0
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 5000 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 21.7 mm
Altura del sensor: 68.8 mm
Sensor del diámetro: 8.4 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto: 40 A
Temperatura ambiente: -40...125 °C
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Para diámetro exterior del cable: 5.4...8.2 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 5.4...8.2 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 3
Enganche de contacto sin contactos: sí
Profundidad: 88.77 mm
Altura: 30.5 mm
Anchura: 53 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 4...6 mm
Tipo de alojamiento: Recto