10000 productos
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...6 mm²
- Copiar
- Copiar
Sobreimpresión: Números
Dirección de la codificación: Horizontal
Separación modular: 5 mm
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Altura: 9 mm
Longitud: 23 mm
Anchura: 16 mm
Bloqueable: no
Con ampliación del eje: no
Con interbloqueo de puertas: no
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 3
Número de orificios para enchufes: 0
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 60 mm
Anchura: 200 mm
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 25 A
- Copiar
- Copiar
Sistema de conectores orientado al sistema: no
Conexión 1: Otros
Conexión 2: Otros
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
- Copiar
- Copiar
Altura: 40 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 20 mm
Altura: 16 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 16 mm
Tipo: Termocontracción
Modelo: De paredes finas
Nivel de retracción: 2:1
Altura: 20 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 30 mm
- Copiar
- Copiar
Número de aletas: 1
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz: 220...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 220...240 V
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': sí
Número de abrazaderas de puente: 10
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Tipo de rosca: Métrico
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 32 mm
Diámetro desde/hasta: 26...26 mm
Número de cables/conductos: 1
Diámetro de tubería exterior: 15...15 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Otros
Intensidad permanente nominal Iu: 125 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Aplicación: Calidad de energía
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA
Intervalo de alimentación: 400...440 V