10000 productos
Diámetro nominal: 17 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Diámetro nominal: 12 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Diámetro nominal: 23 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 63 A
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 4
Altura: 100 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 150 mm
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
Tipo de superficie: Otros
Color: Otros
Material: Otros
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Material: Otros
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: D
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 690 V
Para tamaño de fusible: 10x38 mm
Anchura: 235 mm
Punto de inflexión: sí
Material de la ventana: Plástico
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 41 mm
Método de montaje: Otros
Función: Electrónico
Profundidad: 54 mm
Forma: Simétrico
Anchura: 104 mm
Modelo: Izquierda/derecha
Altura: 20 mm
Anchura: 30 mm
Dentadura: Ninguno
Tipo: De pared gruesa
Modelo: Forma de rodillo
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...6 mm²
Salida de toma CEE 16 A: 3x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: Ninguno