10000 productos
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 6
- Copiar
- Copiar
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Etiqueta adhesiva
Número de polos: 1
Compatible para varios dispositivos: 13
Número de fases: 1
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Modelo de plegado: Arco plano
Tipo de fabricación: Arco rígido
Cambio de dirección: Horizontal
Diámetro exterior: 18.7 mm
Diámetro nominal: 11 mm
Diámetro interior: 14.7 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 32 A
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 32 A
Número de conductores (sin toma de tierra): 2
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20: 12.5 kA
Protección corto circuitos integrada: no
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 110 mm
Anchura: 200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado: 800 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 291 mm
Anchura: 291 mm
Función: Interruptor auxiliar
Dispositivo válido: Universal
Anchura en módulos: 0.5
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 150 mm
- Copiar
- Copiar
Tamaño nominal en pulgadas: 3/4 pulgada
Diámetro nominal: 28.5 mm
Grado de protección (IP): IP66
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 16 A
- Copiar
- Copiar
Modelo: Puerta de cierre
Anchura: 547 mm
Versión de puerta de vidrio: no
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: D
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 63 A
- Copiar
- Copiar
Adecuado para cubiertas de tejado: sí
Anchura: 681 mm
Adecuado para el entarimado inferior: no
Altura: 230 mm
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento