10000 productos
Profundidad: 210 mm
Altura: 600 mm
Anchura: 400 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 18
Número de contactos de inversión: 2
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 0
- Copiar
- Copiar
Unión articulada vertical: no
Modelo: Unión longitudinal
Unión articulada horizontal: no
- Copiar
- Copiar
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 15...15 mm
Material: Plástico
Calidad de material: Poliamida (PA)
- Copiar
- Copiar
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269: NH000
Tipo de tensión: CA/CC
Corriente asignada: 125 A
- Copiar
- Copiar
Modelo: Carril G
Material: Aluminio
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: D
Sección transversal máxima del conductor: 0 mm²
Forma: Cuadrado
Equipado con: Ninguno
Tipo de cubierta: Puerta
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Altura: 16 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 50 mm
- Copiar
- Copiar
Uso: RJ45
Sistemas de montaje: Placa de cubierta central
Con cubierta para polvo: sí
Sección transversal nominal: 35 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 16 mm
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Forma de la carcasa: Otros
Número de tomas corriente con protección: 3
Número de tomas de corriente CEE 7/1 (sin contacto de protección): 0
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 16...16 mm²
Distancia al centro del orificio de perforación: 16 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
- Copiar
- Copiar
Forma: Cuadrado
Método de montaje: Pared hueca
Tipo de fabricación: Caja de conexiones de cables
Diámetro nominal: 29 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: no
Modelo: Toma
Con abrazadera de levas: no
Con esparcidor de grifo: no
Sección transversal máxima del conductor: 25.5 mm²
Modelo: Caja de conexiones
Equipado con: Ninguno