10000 productos
Modelo: Con ganchos de techo
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Grosor del material: 0.5 mm
Altura: 60 mm
Anchura: 100 mm
Grosor de la conexión: 1.2 mm
Anchura de banda: 3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 279 mm
- Copiar
- Copiar
Forma del manguito: Largo
Modelo: Versión DIN
Sección transversal nominal desde/hasta: 10...10 mm²
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 12
- Copiar
- Copiar
Intercambio: no
Candado: no
Tipo de tirador: Llave
Altura: 100 mm
Número de unidades de altura: 2
Anchura: 500 mm
- Copiar
- Copiar
Grosor de la conexión: 1.3 mm
Anchura de banda: 3.5 mm
Longitud correa/cinta/unión: 140 mm
Número de polos: 1
Diámetro de la clavija: 4 mm
Tipo de conexión: Tornillo
Número de polos: 1
Diámetro de la clavija: 4 mm
Tipo de conexión: Tornillo
Modelo: Carril G
Material: Aluminio
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Sección transversal máxima del conductor: 20 mm²
Forma: Cuadrado
Equipado con: Ninguno
Sección transversal nominal: 2.5 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 12 mm
Método de funcionamiento: Balancín/botón
Sistemas de montaje: Elemento base con carcasa completa
Sistema de cableado: Otros
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Dimensión del perno, métrica (M..): 5
Forma de brida: Forma anular
Forma: Redondo
Método de montaje: Pared hueca
Tipo de fabricación: Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Altura: 150 mm
Número de unidades de altura: 3
Anchura: 500 mm
Altura de bandeja porta cables: 60 mm
Compatible con la integridad del circuito: no
Anchura de bandeja porta cables: 200 mm
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 1
Curva de disparo: C
Color: Blanco
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Barnizado
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 14