10000 productos
Capacidad 2: 0 µF
Tensión nominal desde/hasta: 380...415 V
Capacidad: 199 µF
Forma de sección transversal: Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, SE: 95...95 mm²
Sección nominal de aluminio, RM/SM: 95...95 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto: LED
Tipo de inserción de fusible: Fusible G 5x20 mm
Tensión de alimentación para indicación de defecto: 36...36 V
Forma del manguito: Largo
Modelo: Versión estándar
Sección transversal nominal desde/hasta: 10...10 mm²
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Número de orificios para enchufes: 0
Profundidad: 210 mm
Altura: 600 mm
Anchura: 600 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 4
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 2
Con posición 0 (desconexión): sí
Modelo: Interruptor de conexión/desconexión
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 500 mm
Altura: 1800 mm
Anchura: 800 mm
- Copiar
- Copiar
Intensidad permanente nominal Iu: 80 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...440 V
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Número de patillas activas (redondas): 2
Con lámpara de señal: no
Profundidad: 101.5 mm
Altura: 653 mm
Anchura: 455 mm
Modelo: Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado: 500 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 0 mm
Tipo de cubierta: Puerta
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 8
Profundidad: 250 mm
Altura: 600 mm
Anchura: 400 mm