10000 productos
Número de polos: 4
A prueba de contactos: no
Tipo de conexión: Atornillar
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 440...440 V
Color: Blanco
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Número de conductores (sin toma de tierra): 2
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20: 15 kA
Protección corto circuitos integrada: sí
- Copiar
- Copiar
Forma: Rectangular
Método de montaje: Montaje a techo/pared
Equipado con: Ninguno
Función: Interruptor auxiliar
Dispositivo válido: Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Anchura en módulos: 0.5
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Uso: RJ45
Sistemas de montaje: Placa de cubierta central
Con cubierta para polvo: sí
- Copiar
- Copiar
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 13
Longitud de la rosca: 6.5 mm
Tipo de rosca: PG
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 25...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 16...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 25...50 mm²
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Tipo de conexión: Atornillar
Corriente nominal: 125 A
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: sí
Accesorio: sí
- Copiar
- Copiar
Sección transversal nominal: 0.5 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 8 mm
- Copiar
- Copiar
Temperatura de operación: -40...85 °C
Anchura de banda: 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 365 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 15...15 mm
Material: Plástico
Cerrado: no
- Copiar
- Copiar
Modelo: Cuadrado
Diámetro interno tras encoger por calor: 25 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 85 mm
Nivel de retracción: 3:1
Forma: Cuadrado
Modelo: Caja de montaje
Equipado con: Ninguno
Tipo de accesorio: Piezas/Juego de fijación
Altura: 40 mm
Anchura: 100 mm
Modelo: Parte superior e inferior
Altura: 60 mm
Anchura: 230 mm