10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tensión de la lámpara: 105...105 V
Flujo luminoso: 18000 lm
Potencia lámpara: 250 W
Modelo: Enganchable
Dos lados: no
Significado de pictograma: Salida
Flujo luminoso: 1200 lm
Tipo de casquillo: G13
Potencia lámpara: 20 W
Montaje en pared: no
Apto para empotrar: sí
Compatible para montaje en superficie: no
Tensión nominal desde/hasta: 20...50 V
Corriente nominal: 300...300 mA
Factor de potencia: 0.9
Montaje en pared: no
Apto para empotrar: sí
Compatible para montaje en superficie: no
Montaje en pared: sí
Apto para empotrar: no
Compatible para montaje en superficie: sí
Tensión de la lámpara: 230...230 V
Flujo luminoso: 370 lm
Potencia lámpara: 28 W
Montaje en pared: sí
Apto para empotrar: sí
Apto para montaje suspendido: no
Apto para montaje en techo: sí
Montaje en pared: sí
Apto para montaje suspendido: no
Flujo luminoso: 1700 lm
Tipo de casquillo: G5
Potencia lámpara: 22.7 W
Flujo luminoso: 1150 lm
Tipo de casquillo: G5
Potencia lámpara: 13 W
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Flujo luminoso: 900 lm
Tipo de casquillo: G24q-1
Potencia lámpara: 13 W
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 32...32 mA
Factor de potencia: 0.4
Tipo de lámpara: LED no intercambiable
Con fuente de luz: sí
Con sensor de movimiento: no
Tipo de accesorio: Acoplador/conector recto
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Tipo de accesorio: Conjunto de montaje
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí