APC by Schneider Electric - DISYUNTOR RCCB_IID 4P 100A 30MA AC-TYPE - A9R11491

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - DISYUNTOR RCCB_IID 4P 100A 30MA AC-TYPE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

100 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles63 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A
Ver las opciones disponibles0.01 A
Ver las opciones disponibles0.1 A
Ver las opciones disponibles0.5 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 415 V

  • Corriente asignada - 100 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R11491

Ref.Sonepar

551358

EAN

3606480089442

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

415 V

Corriente asignada:

100 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

7 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

91 mm

Profundidad del dispositivo:

73.5 mm

SCHN A9R11491 DISYUNTOR RCCB_IID 4P 100A 30MA AC-TYPE

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric