Schneider Electric - Piloto 400V con transformador naranja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Naranja
Ver las opciones disponiblesAzul

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

400...400 V
Ver las opciones disponibles110...120 V
Ver las opciones disponibles24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Naranja

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 400...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BV5B5

Ref.Sonepar

719720

EAN

3389119039512

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Naranja

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

400...400 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta luz piloto naranja modular de lente lisa Harmony XB4 se suministra con 400 V CA, y utiliza un LED integral con transformador. Tiene una cubierta metálica. Es claramente distinguible visualmente a distancia gracias a la iluminación LED brillante y duradera y al transformador. Resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric