Schneider Electric - Interruptor diferencial IID 2P 100A 300mA clase-AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial IID 2P 100A 300mA clase-AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

2

Corriente asignada:

100 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles80 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A
Ver las opciones disponibles0.01 A
Ver las opciones disponibles0.03 A
Ver las opciones disponibles0.1 A
Ver las opciones disponibles0.5 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 100 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R14291

Ref.Sonepar

91569

EAN

3606480089268

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

100 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

7 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1.5 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

36 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Este iID Acti9 es un disyuntor de corriente residual modular y confiable (RCCB). Es un interruptor automático 2P con corriente nominal de 100A, una sensibilidad de 300mA con clase de protección tipo CA. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de falla a tierra. Su exclusivo indicador de disparo de visita reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también cuenta con una ventana VisiSafe con una tira verde en la palanca que indica la apertura completa de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo Este producto cumple con el estándar EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de apertura y cierre de cortocircuito (Im/ΙΔm) es de 1500A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/ΙΔc) es de 10kA. La resistencia mecánica va en aumento hasta 20000 ciclos y resistencia eléctrica, alcanzando 10000 ciclos. El voltaje de funcionamiento de los EE. UU. es de 220 V CA a 240 V CA. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. La tensión de resistencia de impulso nominal Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Se puede montar en riel DIN. La anchura en pasos de 9 mm es de 4. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 36 mm x (Alt.) 91 mm x (Prof.) 73,5 mm. El peso es de 0,21 kg. Tiene un grado de protección IP20 (según el estándar IEC/EN 60529) y se convierte en IP40 una vez en una carcasa modular. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento oscila entre -40°C y 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric