Schneider Electric - Puntera media para conductor simple 6mm² verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 6 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Longitud total - 20 mm
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DZ5CE062
Ref.Sonepar
19297
EAN
3389110537130
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
6 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Longitud total:
20 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Color:
Verde
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
10
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


