Nuestras categorías:
831 productos
Peso: 351 g
Ajustable: sí
Tamaño: Universal
Tipo: Contracción en frío
Diámetro interno antes de encoger por calor: 53.8 mm
Nivel de retracción: 2:1
- Copiar
- Copiar
Diámetro interno tras encoger por calor: 0.5 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 1.5 mm
Nivel de retracción: 3:1
Apto para agua de beber: no
Apto para uso sobre superficies mojadas: sí
Adecuado para cables: sí
- Copiar
- Copiar
Diámetro interno tras encoger por calor: 8 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 24 mm
Nivel de retracción: 3:1
Autorización de sector minero: sí
Material: Resina de poliuretano de relleno
Aislamiento de material: Otros
Transparente: no
Aislamiento, color: Azul
- Copiar
- Copiar
Aplicación: Agua
Color: Azul
Diámetro: 38.1 cm
Color de la (s) lente (s): Incoloro
Material vidrio: Policarbonato (PC)
Marco de material: Plástico
Tipo: Contracción en frío
Diámetro interno antes de encoger por calor: 29.9974 mm
Nivel de retracción: 2:1
Longitud: 2400 mm
Material: Plástico
Anchura: 5.46 mm
Color: Negro
Material: Otros
Anchura: 101.6 mm
Color: Blanco
Material: Otros
Anchura: 12 mm
Color: Marrón
Material: Otros
Anchura: 19.05 mm
Diámetro interno tras encoger por calor: 2 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 6 mm
Nivel de retracción: 3:1
- Copiar
- Copiar
Aislamiento de material: Polipropileno
Transparente: no
Aislamiento, color: Rojo
Diámetro interno tras encoger por calor: 6 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 18 mm
Nivel de retracción: 3:1
Color: Negro
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Anchura: 19 mm
- Copiar
- Copiar
Color: Blanco
Material: Plástico
Anchura: 5.4 mm
Función: Protección contra la corrosión
Pintable: no
Alcance de la aplicación: Otros
Color: Blanco
Material: Otros
Anchura: 47 mm