Nuestras categorías:
7664 productos
- Copiar
- Copiar
Modelo: Toma
Tipo de conector: RJ11 6(4)
Apantallado: no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1: 0...0 lm
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Grado de protección (IP): IP20
Calidad de material: Termoplástico
Tipo de etiquetado: Otros
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función: Iluminación/identificación de vía de emergencia
Modelo: Pulsador tipo barra de jumper
Implantación antideflagrante 'Ex e': sí
Número de abrazaderas de puente: 2
Número de polos: 1
Tipo de conexión: Atornillar
Corriente nominal: 100 A
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Compatible para montaje de 19 pulgadas: no
Modelo: Carril de protección de cable
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
Pre cableado: no
Forma de columna: Cuadrado
Modelo: Dos lados
- Copiar
- Copiar
Modelo: Enganchable
Dos lados: no
Significado de pictograma: Ruta de escape
Método de montaje: Acoplamiento directo
Intervalo de intensidad ajustable: 2.5...4 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue: 690 V
Tipo de accesorio: Otros
Radio interior: 150 mm
Altura de bandeja porta cables: 100 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables: 300 mm
Tipo de accesorio: Soporte de fijación
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: sí
Versión de interruptor principal: sí
Profundidad: 225 mm
Altura: 1995 mm
Anchura: 955 mm
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
Tipo de etiquetado: Otros
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función: Iluminación/identificación de vía de emergencia
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 0.4...0.63 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 8.2...8.2 A
Con protección térmica: sí
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 1
Tipo de conexión: Atornillar
Corriente nominal: 90 A
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal de fallo ajustable: sí
Tensión nominal desde/hasta: 250...440 V
Corriente nominal: 63 A
Tipo de etiquetado: Enganchable
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función: Iluminación/identificación de vía de emergencia
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...690 V
- Copiar
- Copiar
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 3
Número de unidades: 3