Nuestras categorías:
2839 productos
- Copiar
- Copiar
Altura de bandeja porta cables: 60 mm
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Horizontal
- Copiar
- Copiar
Altura: 65 mm
Longitud: 32.5 mm
Anchura: 210 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 50 mm
Longitud: 110 mm
Anchura: 110 mm
Grosor de la conexión: 1.6 mm
Anchura de banda: 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 300 mm
Longitud: 383 mm
Anchura: 383 mm
Dimensión nominal: 350 mm
Sección transversal nominal (lado de instalación): 0.2...2.5 mm²
Tensión nominal: 450 V
Número de posiciones de sujeción (lado de instalación): 3
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 6
Tipo de conexión, parte de construcción: Rosca
Tipo de fijación: Abrazaderas
- Copiar
- Copiar
Material: Acero
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Altura: 53 mm
Longitud: 32.5 mm
Anchura: 110 mm
Grosor del material: 1 mm
Altura: 60 mm
Anchura: 200 mm
Altura: 20 mm
Longitud: 145 mm
Anchura: 145 mm
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 105 mm
Anchura: 200 mm
- Copiar
- Copiar
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 39.3...44.5 mm
Material: Plástico
Cerrado: sí
Diámetro exterior: 25.7 mm
Diámetro interior: 16 mm
Material: Goma
Material: Aluminio
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Compatible con diámetro del cable desde/hasta: 18...29 mm
Longitud de la rosca: 8 mm
Tipo de rosca: PG
Material: Acero
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Otros
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 16
Tipo de rosca: Métrico
Grosor del material: 1 mm
Altura: 15 mm
Anchura: 50 mm
Grosor del material: 1 mm
Altura: 85 mm
Anchura: 300 mm
Uso: USB
Etiqueta imprimible: Con placa de indicación
Sistemas de montaje: Elemento básico con placa de cubierta central
- Copiar
- Copiar
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 21
Tipo de rosca: PG