Nuestras categorías:
3082 productos
Unión articulada vertical: no
Modelo: Unión longitudinal
Unión articulada horizontal: no
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 10
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 200 mm
Altura: 18 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 54 mm
Tipo de viga lateral: Perfil (abierto)
Tipo de travesaño: Perfil perforado
Perforación pared lateral: sí
Diámetro nominal: 29 mm
Resistencia compresiva: 125 N
Material: Poliamida (PA)
Diámetro exterior: 37 mm
Diámetro nominal: 29 mm
Diámetro interior: 30.5 mm
Tipo de fabricación: Arco rígido
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Horizontal
Diámetro exterior: 47.2 mm
Diámetro nominal: 36 mm
Diámetro interior: 40 mm
Anchura de sujeción: 41 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente
Diámetro nominal: 12 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Poliamida (PA)
Altura: 41 mm
Longitud: 3000 mm
Resistencia de carga: 0 kN
Modelo: Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm
Tratamiento de superficies: Otros
Material: Acero
Calidad de material: Otros
Diámetro exterior: 60 mm
Diámetro nominal: 48 mm
Diámetro interior: 53.1 mm
Material: Acero
Calidad de material: Acero (acero en tiras laminado)
Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente
Modelo: Consola del perfil y de pared
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 300...300 mm
Anchura: 300 mm
Apropiado para mangueras de protección: sí
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 8...32 mm
Cerrado: sí
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 9
Tipo de rosca: PG
Diámetro nominal: 70 mm
Resistencia compresiva: 125 N
Material: Poliamida (PA)
Material: Acero
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 100...100 mm
Resistencia de carga: 2420 N
- Copiar
- Copiar
Material: Metal
Calidad de material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente
Material: Acero
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente