Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...4 mm²
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Potencia mediante Ethernet: no
Ethernet: sí
Fast Ethernet: sí
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Protocolo de soporte para TCP/IP: sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Tipo de conector, conexión 1: M12
Categoría: 5
Longitud: 1 m
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Para diámetro exterior del cable: 5...9.7 mm
Conector de diámetro: 19 mm
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Para diámetro exterior del cable: 5...9.7 mm
Tipo de alojamiento: Recto
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión para varios conductores: 0.5...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...0.5 mm²
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 19.2...19.2 V
Tipo de arranque del motor: Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito: no
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no
Altura: 100 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 100 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar