Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tensión continua máxima CA: 250 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 15 kA
Tensión nominal CC: 970 V
Con texto de alerta/información: no
Material: Plástico
Anchura: 100 mm
Número de interfaces HW PROFINET: 0
Número de interfaces HW Ethernet industrial: 0
Número de interfaces HW RS232: 0
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión para varios conductores: 70...240 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 70...240 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 70...240 mm²
Sección transversal del conductor conectable: 0.14...4 mm²
Modelo: Inserción de bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 15
Enganche de contacto sin contactos: sí
Número de polos: 20
Tipo de conexión eléctrica, lateral: Terminal de palas
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Conexión roscada
Tipo lado del vehículo: Tipo 2
Tipo de corriente: CA trifásico
Número de conductores de comunicación: 2
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 64
Enganche de contacto sin contactos: sí
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 7
Enganche de contacto sin contactos: sí
Tipo de accionador: Eléctrico
Longitud de la banda: 10.8 mm
Sección transversal conductora ajustable: 0.75...0.75 mm²
Tipo lado del vehículo: Tipo 2
Tipo de corriente: CA 1 fase
Número de conductores de comunicación: 2
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tipo de fuente de alimentación: Activo
Tensión de alimentación nominal a CC: 19.2...30 V
Sección transversal desde/hasta: 0.1...50 mm²
Apto para: Varias aplicaciones
Forma de compresión: Otros
Número de contactos de potencia: 0
Enganche de contacto sin contactos: sí
Número de contactos de control: 25
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...4 mm²
Profundidad: 45.85 mm
Altura: 99 mm
Anchura: 17.6 mm
- Copiar
- Copiar