Nuestras categorías:
10000 productos
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Sección transversal nominal: 0.75 mm²
Tipo de fabricación: Manguito final de cable de dos conductores aislados
Longitud de puntera: 8 mm
Sección transversal nominal: 4 mm²
Tipo de fabricación: Manguito final de cable de dos conductores aislados
Longitud de puntera: 12 mm
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
- Copiar
- Copiar
Sección transversal nominal: 0.5 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 10 mm
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Macho
Número de polos: 9
Modelo: Toma
Diámetro del núcleo desde/hasta: 0.8...2.4 mm
Modelo: Forma de rodillo
Material: Plástico
Color: Otros
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Color: Otros
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Sobreimpresión: Ninguno
Separación modular: 6 mm
Color: Blanco
Tasa de voltaje: 630 V
Apantallado: sí
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 4
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Número de conexiones eléctricas: 1
Número de niveles: 1
Altura: 17.7 mm