Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 10...12 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Número de interfaces HW Ethernet industrial: 0
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Tipo de conexión de eléctrica: Otros
Completo con toma: sí
Con abrazaderas desmontables: no
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 3.5...6 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 8
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Extremo libre
Sobreimpresión: Números
Dirección de la codificación: Vertical
Separación modular: 6.2 mm
Diámetro del núcleo desde/hasta: 0.8...2.4 mm
Diámetro del cable: 0.8...2.4 mm
Material: Plástico
Profundidad: 60 mm
Altura: 60 mm
Anchura: 44 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: sí
Con abrazaderas desmontables: no
Sección transversal nominal: 0.5 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 8 mm
Color: Blanco
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 4
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 5
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Profundidad: 112.59 mm
Altura: 54.6 mm
Anchura: 52 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
Número de conexiones eléctricas: 2
Número de niveles: 1
Altura: 17.3 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión, conexión 1: Toma
Tipo de conector, conexión 1: Otros
Número de polos de conexión 1: 5
Modelo: Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material: Aluminio
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento