Nuestras categorías:
10000 productos
Número de ranuras de sensor/actuador: 8
Longitud del cable instalado previamente: 10 m
Longitud del cable configurable: no
Color: Blanco
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Sobreimpresión: Números
Dirección de la codificación: Vertical
Separación modular: 5.2 mm
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Número de conexiones eléctricas: 1
Número de niveles: 1
Altura: 17 mm
- Copiar
- Copiar
Sobreimpresión: Números
Dirección de la codificación: Horizontal
Separación modular: 5.08 mm
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Profundidad: 60.46 mm
Altura: 60.5 mm
Anchura: 49 mm
Profundidad: 107.27 mm
Altura: 90 mm
Anchura: 44 mm
Diámetro del núcleo desde/hasta: 3.5...4.1 mm
Modelo: Forma de tarjeta
Material: Plástico
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 3.5...5.5 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Color: Otros
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 6...8 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Profundidad: 87.46 mm
Altura: 87.5 mm
Anchura: 44 mm
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 4...6 mm
Tipo de alojamiento: En ángulo
Tasa de voltaje: 630 V
Apantallado: sí
Temperatura ambiente: 120...120 °C
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12